0382597700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2213-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2213-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379334
Produttore:0382597700030
EAN:4012801176866
0382597700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2213-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382597700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2213-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x120x120 mm
Peso1610 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r182000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Codice doganale84825000
€ 153,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione