0508976670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182936-B-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182936-B-XL
Rubix:160000000405005
Produttore:0508976670000
EAN:4047643097772
0508976670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182936-B-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508976670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182936-B-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x250x250 mm
Peso6060 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r680000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr455000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
706,33 IVA esclusa
/ Unità
861,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore