0167398090000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU308-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU308-E-XL-M1
Rubix:160000000376643
Produttore:0167398090000
EAN:4012801179782
0167398090000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU308-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167398090000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU308-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
€ 84,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione