0929986740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3017-D-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3017-D-TVP-SP-XL
Rubix:999190700001844
Produttore:0929986740000
EAN:4054371090463
0929986740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3017-D-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0929986740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3017-D-TVP-SP-XL


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordini sull'anello esterno (liscio), 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva NN

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r183000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr138000 N
367,27 IVA esclusa
/ Unità
448,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione