0167398500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU309-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU309-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376646
Produttore:0167398500000
EAN:4012801022835
0167398500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU309-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167398500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU309-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso893 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r99000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
44,63 IVA esclusa
/ Unità
54,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore