0192259460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2317-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2317-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000377127
Produttore:0192259460030
EAN:4012801228954
0192259460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2317-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192259460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2317-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x180x180 mm
Peso7485 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r480000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr460000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
393,19 IVA esclusa
/ Unità
479,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore