0167399490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU312-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU312-E-XL-M1
Rubix:160000000376667
Produttore:0167399490000
EAN:4012801235129
0167399490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU312-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167399490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU312-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
109,99 IVA esclusa
/ Unità
134,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione