0167407690030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP208-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP208-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376357
Produttore:0167407690030
EAN:4012801180108
0167407690030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP208-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167407690030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP208-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso400 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Codice doganale84825000
32,55 IVA esclusa
/ Unità
39,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione