0929634120000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1014-D-TVP-SP-XL
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:N1014-M1-SP
FAG:N1014-D-TVP-SP-XL
Rubix:999210326079777
Produttore:0929634120000
EAN:4054371090500


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0929634120000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1014-D-TVP-SP-XL
Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione N10..-K-TVP-SP, cuscinetti liberi, con foro conico, cono 1:12, smontabili, con gabbia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c1 |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 72000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 291,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 355,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione