0192265940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2322-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2322-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377140
Produttore:0192265940000
EAN:4012801229111
0192265940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2322-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192265940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2322-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16900 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2290 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r800000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr750000 N
735,81 IVA esclusa
/ Unità
897,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione