0167360010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ304-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ304-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376770
Produttore:0167360010000
EAN:4012801176958
0167360010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ304-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167360010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ304-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso156 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
21,65 IVA esclusa
/ Unità
26,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore