0192522690030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP215-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP215-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376373
Produttore:0192522690030
EAN:4012801388313
0192522690030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP215-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192522690030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP215-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x130x130 mm
Peso1310 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
Codice doganale84825000
€ 88,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione