0167395740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU240-E-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU240-E-M1
Rubix:160000000376153
Produttore:0167395740000
EAN:4012801234764
0167395740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU240-E-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167395740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU240-E-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x360x360 mm
Peso24800 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1040000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr750000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1354,68 IVA esclusa
/ Unità
1652,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore