0167404160030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU324-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU324-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376736
Produttore:0167404160030
EAN:4012801401210
0167404160030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU324-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167404160030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU324-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x260x260 mm
Peso13308 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr610000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
409,00 IVA esclusa
/ Unità
498,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione