0581825350000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182968-TB

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182968-TB
Rubix:160000000405014
Produttore:0581825350000
EAN:4047643140539
0581825350000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182968-TB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno340 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0581825350000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182968-TB


Cuscinetti a rulli cilindrici SL1829..-TB, set di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x460x460 mm
Peso34700 g
Diametro interno340 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento460 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2470000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1250000 N
Codice doganale84825000
4273,83 IVA esclusa
/ Unità
5214,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione