0867011260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3014-D-K-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3014-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973504
Produttore:0867011260000
EAN:4054369020298
0867011260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3014-D-K-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0867011260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3014-D-K-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione NN30..-K-TVP-SP, Cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Peso970 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r145000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr113000 N
298,68 IVA esclusa
/ Unità
364,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione