0167347180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2206-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2206-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376511
Produttore:0167347180030
EAN:4012801019323
0167347180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2206-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167347180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2206-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x62x62 mm
Peso265 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Codice doganale84825000
26,84 IVA esclusa
/ Unità
32,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore