0190080900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU216-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU216-E-XL-M1
Rubix:160000000376093
Produttore:0190080900000
EAN:4012801233293
0190080900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU216-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190080900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU216-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x140x140 mm
Peso1700 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r168000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr166000 N
Codice doganale84825000
130,85 IVA esclusa
/ Unità
159,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore