0003832280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL185010-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSL185010-A
Rubix:170000000702853
Produttore:0003832280000
EAN:4012802115932
0003832280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL185010-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72,33 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0003832280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL185010-A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici RSL18, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto di appoggio, 0AE3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva RSL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x72x72 mm
Peso460 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72,33 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r188000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr134000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
103,65 IVA esclusa
/ Unità
126,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore