0192507460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU416-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU416-XL-M1
Rubix:160000000377206
Produttore:0192507460000
EAN:4012801972390
0192507460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU416-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192507460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU416-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8370 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r365000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr395000 N
462,73 IVA esclusa
/ Unità
564,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione