0167373180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1032-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1032-XL-M1-C3
Rubix:160000000375986
Produttore:0167373180030
EAN:4012801392204
0167373180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1032-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167373180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1032-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x240x240 mm
Peso6000 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r355000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr290000 N
Codice doganale84825000
438,71 IVA esclusa
/ Unità
535,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione