0167385000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2217-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2217-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376455
Produttore:0167385000030
EAN:4012801233750
0167385000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2217-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167385000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2217-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto libero, 2 costole sull'anello esterno, 0 costole sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x150x150 mm
Peso2500 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr255000 N
Codice doganale84825000
113,16 IVA esclusa
/ Unità
138,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore