0192451570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2322-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2322-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379533
Produttore:0192451570030
EAN:4012801234634
0192451570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2322-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192451570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2322-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x240x240 mm
Peso18294 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r870000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr790000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 762,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 930,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore