0192528460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP220-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP220-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376381
Produttore:0192528460000
EAN:4012801236379
0192528460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP220-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192528460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP220-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3610 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r305000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
236,11 IVA esclusa
/ Unità
288,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore