0167387050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU222-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU222-E-XL-M1
Rubix:160000000376125
Produttore:0167387050000
EAN:4012801396493
0167387050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU222-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167387050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU222-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso5400 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r365000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr345000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
331,88 IVA esclusa
/ Unità
404,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione