0001246800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184920-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL184920-A
Rubix:160000000405025
Produttore:0001246800000
EAN:4012802424683
0001246800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184920-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001246800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184920-A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x140x140 mm
Peso1950 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1720 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r370000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr191000 N
Codice doganale84825000
445,15 IVA esclusa
/ Unità
543,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione