0502198390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182914-B-XL
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL182914-B-XL
Rubix:160000000404991
Produttore:0502198390000
EAN:4012802125092


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0502198390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182914-B-XL
Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 470 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 2550 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 111000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 88000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore