CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * R 314485 A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici multi corona, esclusi rulli guida
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:R 314485 A
Rubix:999210824055843


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 378 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 480 mm |
| Larghezza | 350 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * R 314485 A
I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in molteplici esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di design tra i cuscinetti presentati in questa sezione sono:
- il numero di corone di rulli (una, due o quattro)
- il tipo di gabbia (con design standard o speciale)
- i cuscinetti con gabbia sono in grado di sopportare pesanti carichi radiali, accelerazioni rapide e velocità elevate.
- i cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano il massimo numero di rulli e sono quindi adatti per carichi radiali molto pesanti a velocità moderate.
- i cuscinetti a rulli cilindrici per alta capacità SKF combinano l'elevata capacità di carico di quelli a pieno riempimento con la capacità di sopportare velocità elevate tipica dei cuscinetti con gabbia.
- la configurazione degli orletti degli anelli interno ed esterno (posizione e numero di orletti guida)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 147087 g |
|---|---|
| Diametro interno | 378 mm |
| Diametro esterno | 480 mm |
| Larghezza | 350 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore