0190084730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU304-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU304-E-XL-M1
Rubix:160000000380876
Produttore:0190084730000
EAN:4012801591058
0190084730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU304-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190084730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU304-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso176 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento11900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Codice doganale84825000
45,25 IVA esclusa
/ Unità
55,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione