0192185160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N310-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:N310-E-XL-M1
Rubix:160000000376898
Produttore:0192185160000
EAN:4012801403832
0192185160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N310-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0192185160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N310-E-XL-M1


Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso1270 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r114000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
Codice doganale84825000
122,32 IVA esclusa
/ Unità
149,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione