0382606380030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2322-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2322-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000377142
Produttore:0382606380030
EAN:4012801229104
0382606380030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2322-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382606380030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2322-E-XL-M1A-C3


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1A, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x240x240 mm
Peso19000 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r870000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr790000 N
Codice doganale84825000
€ 919,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 1122,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione