0167403860030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU322-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU322-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376726
Produttore:0167403860030
EAN:4012801235525
0167403860030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU322-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167403860030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU322-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x240x240 mm
Peso10471 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r475000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr495000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
307,86 IVA esclusa
/ Unità
375,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore