0933304990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2212-E-XL-TVP2>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2212-E-XL-TVP2>A
Rubix:999220426024807
Produttore:0933304990000
EAN:4054371158873
0933304990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2212-E-XL-TVP2>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933304990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2212-E-XL-TVP2>A


Cuscinetto a rulli cilindrici NUP...-E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto bloccato, 2 flange dell'anello esterno, 1 flangia dell'anello interno, disco con flangia interna, forma NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r153000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr152000 N
71,43 IVA esclusa
/ Unità
87,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione