0192188000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N320-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N320-E-XL-M1
Rubix:160000000380231
Produttore:0192188000000
EAN:4012801404235
0192188000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N320-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192188000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N320-E-XL-M1


Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8750 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr450000 N
689,67 IVA esclusa
/ Unità
841,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione