0167347500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2207-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2207-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376513
Produttore:0167347500000
EAN:4012801020794
0167347500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2207-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167347500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2207-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso416 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73000 N
30,22 IVA esclusa
/ Unità
36,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore