0153822140000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181872-E

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL181872-E
Rubix:160000000404955
Produttore:0153822140000
EAN:4012802184969
0153822140000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181872-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno360 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0153822140000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181872-E


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818..-E, serie di rulli a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x440x440 mm
Peso11560 g
Diametro interno360 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento530 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1010000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr500000 N
Codice doganale84825000
€ 3146,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 3838,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione