0005394570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192312

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192312
Rubix:160000000405149
Produttore:0005394570000
EAN:4012802072785
0005394570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192312

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0005394570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192312


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x130x130 mm
Peso2850 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2480 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
291,56 IVA esclusa
/ Unità
355,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione