0167395310030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU236-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU236-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379538
Produttore:0167395310030
EAN:4012801234740
0167395310030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU236-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167395310030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU236-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x320x320 mm
Peso18914 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r830000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr730000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
879,31 IVA esclusa
/ Unità
1072,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione