0153822810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181856-E-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL181856-E-C3
Rubix:170000000705342
Produttore:0153822810030
EAN:4047643097970
0153822810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181856-E-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno350 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0153822810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181856-E-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x350x350 mm
Peso6950 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno350 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento730 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r670000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr355000 N
Codice doganale84825000
1459,31 IVA esclusa
/ Unità
1780,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione