0167370240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1007-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1007-XL-M1
Rubix:160000000375943
Produttore:0167370240000
EAN:4012801179010
0167370240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1007-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167370240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1007-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso177 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento9700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r26000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29000 N
44,38 IVA esclusa
/ Unità
54,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore