0167391910030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2313-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2313-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377004
Produttore:0167391910030
EAN:4012801234429
0167391910030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2313-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167391910030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2313-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
127,06 IVA esclusa
/ Unità
155,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione