0192330600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4930-S-M-SP-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NNU4930-S-M-SP-C3
Rubix:160000000377256
Produttore:0192330600030
EAN:4026677569264
0192330600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4930-S-M-SP-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192330600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4930-S-M-SP-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici NNU49..-S, a strisciamento, a due corone, separabili, con gabbia
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NNU..-S-M-SP, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 3 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NNU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6453 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r650000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr330000 N
Codice doganale84825000
1120,06 IVA esclusa
/ Unità
1366,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore