0167381790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2208-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2208-E-XL-M1
Rubix:160000000376410
Produttore:0167381790000
EAN:4012801395434
0167381790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2208-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167381790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2208-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x80x80 mm
Peso540 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
Codice doganale84825000
63,22 IVA esclusa
/ Unità
77,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione