0192438800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2306-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2306-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376971
Produttore:0192438800000
EAN:4012801234214
0192438800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2306-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192438800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2306-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso529 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr86000 N
34,13 IVA esclusa
/ Unità
41,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore