0167344160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NJ210-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ210-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376200
Produttore:0167344160000
EAN:4026677973269
0167344160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NJ210-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167344160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NJ210-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso503 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
34,65 IVA esclusa
/ Unità
42,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore