0933310880030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ212-E-XL-M1-C3>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:NJ212-E-XL-M1-C3
FAG:NJ212-E-XL-M1-C3>A
Rubix:999220426024818
Produttore:0933310880030
EAN:4054371159894
0933310880030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ212-E-XL-M1-C3>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0933310880030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ212-E-XL-M1-C3>A


Cuscinetto a rulli cilindrici NJ. . -E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 2 coste sull'anello esterno, 1 costa sull'anello interno, tipo NJ.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
€ 96,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione