0192280580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ312-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ312-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376820
Produttore:0192280580030
EAN:4012801384612
0192280580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ312-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192280580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ312-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso2031 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Codice doganale84825000
142,55 IVA esclusa
/ Unità
173,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione