0192250080030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2308-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2308-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000377080
Produttore:0192250080030
EAN:4012801228619
0192250080030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2308-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192250080030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2308-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x90x90 mm
Peso1065 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr132000 N
Codice doganale84825000
102,10 IVA esclusa
/ Unità
124,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione