0167380040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU217-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU217-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376098
Produttore:0167380040000
EAN:4012801023764
0167380040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU217-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167380040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU217-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1910 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r194000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr194000 N
€ 83,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore