0192262500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2319-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2319-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000377134
Produttore:0192262500030
EAN:4012801382571
0192262500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2319-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192262500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2319-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x200x200 mm
Peso10300 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r580000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
516,46 IVA esclusa
/ Unità
630,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione